Startseite

VEMER SPA - VEMVM629300 HT NIPT-2P3D TERMOREGOLAT. 12/24 V AC/DC - VM629300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 12...24 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 12...24 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

HT NiPt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

12...24 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

12...24 V

Versorgungsspannung DC:

12...24 V

Anzahl der Messkreise:

2

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Externer Reset möglich:

nein

Temperaturmessbereich:

-99...999 °C

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite:

75 mm

Höhe:

33 mm

Tiefe:

81 mm

Termoregolatore digitale con installazione da pannello 33x75 per la regolazione della temperatura sia in riscaldamento che raffreddamento in applicazioni quali forni, banchi frigo e temperatura ambiente. Principali caratteristiche: • Alimentazione: 12÷24V AC/DC • Numero relè di uscita: 2 • Ingressi sonde: 1 • Sonde collegabili: - Ni 100 - Pt 100