VEMER SPA - VEMVM628500 HT NIPT-1P3A TERMOREGOLATORE 230 VAC - VM628500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
8007951096849
Artikelnummer
VEMVM628500
Herstellernummer
VM628500
Hersteller
VEM
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Externer Reset möglich:
nein
Temperaturmessbereich:
-99...999 °C
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
75 mm
Höhe:
33 mm
Tiefe:
81 mm


