Startseite

VEMER SPA - VEMVM626900 HT NIPT-2P7A TERMOREGOLATORE 24/230 VAC - VM626900

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24...230 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 24...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951096825

Artikelnummer

VEMVM626900

Herstellernummer

VM626900

Hersteller

VEM

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

24...230 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

24...230 V

Anzahl der Messkreise:

1

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Externer Reset möglich:

nein

Temperaturmessbereich:

-99...999 °C

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Tiefe:

100 mm

Termoregolatore digitale con installazione da pannello 72x72 per la regolazione della temperatura sia in riscaldamento che raffreddamento in applicazioni quali forni, banchi frigo e temperatura ambiente. • Alimentazione: 24/230VAC • Numero relè di uscita: 2 • Ingressi sonde: 1 • Sonde collegabili: Termoresistenza PTC (Ni 100; Pt 100 )