VEMER SPA - VEMVM625100 HT NIPT-1P7A TERMOREGOLATORE 24/230 VAC - VM625100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24...230 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 24...230 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007951096818
Artikelnummer
VEMVM625100
Herstellernummer
VM625100
Hersteller
VEM
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24...230 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24...230 V
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Externer Reset möglich:
nein
Temperaturmessbereich:
-99...999 °C
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
100 mm



