Startseite

VEMER SPA - VEMVM332402 EVR-R VOLT./AMP. 600V-X/5AAC 24VAC - VM332402

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Strommessgerät - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - nein

  • Blindleistungsmesser - nein

  • Frequenzmesser - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8007951093626

Artikelnummer

VEMVM332402

Herstellernummer

VM332402

Hersteller

VEM

Strommessgerät:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

nein

Blindleistungsmesser:

nein

Frequenzmesser:

nein

Impulszähler:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

21...26 V

Mit Drehzahlmesser:

nein

Display:

LCD

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Frequenzmessbereich:

50...60 Hz

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Anzahl der Spannungsmesseingänge:

1

Anzahl der Strommesseingänge:

1

Ausführung:

Messwandler

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

21...26 V

Polart:

1-phasig

Oberschwingungsmessung:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Breite:

72 mm

Montageart:

Frontmontage

Höhe:

72 mm

Fernanzeige:

nein

Scheinleistung:

nein

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Leistungsfaktor:

nein

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Phasenwinkel (cos phi):

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Messwertspeicher:

nein

Messungsart Lastgang:

nein

Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:

0

Geeicht:

ja

Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:

nein

Impulsausgang:

ohne

Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Mit Auditprotokollierung (Audit log):

nein

Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):

nein

Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC):

nein

Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll:

nein

Geeignet für RJ-Stecker:

nein

Tiefe:

75 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP51

Mit Kommunikationsschnittstelle KNX:

nein

Mit Kommunikationsinterface M-Bus:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Strumento di misura da pannello utilizzabile come voltmetro o amperometro, progettato per la misura della tensione o della corrente in sistemi monofase. E' dotato di un relè di uscita che si attiva al superamento di una soglia impostabile da programmazione. E' possibile cambiare la portata dell'amperometro tramite il menù di programmazione. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.