VEMER SPA - VEMVM332400 EVR-R VOLT./AMP. 600V-X/5AAC 230/115VAC - VM332400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessgerät - ja
Blindleistungsmesser - nein
Mit Drehzahlmesser - nein
Frequenzmesser - nein
Impulszähler - nein
Packung
1 ST
EAN
8007951086567
Artikelnummer
VEMVM332400
Herstellernummer
VM332400
Hersteller
VEM
Strommessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
nein
Mit Drehzahlmesser:
nein
Frequenzmesser:
nein
Impulszähler:
nein
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
nein
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
1
Anzahl der Strommesseingänge:
1
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
98...253 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
98...253 V
Frequenzmessbereich:
50...60 Hz
Display:
LCD
Fernanzeige:
nein
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
0
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:
nein
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
nein
Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):
nein
Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC):
nein
Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll:
nein
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
75 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP51


