Startseite

VEMER SPA - VEMVM325800 EVF-R FREQ. 20-100HZ 230VAC - VM325800

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVM325800 EVF-R FREQ. 20-100HZ 230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 20...99.9 Hz

  • Messwerk - digital

  • Ausführung - Frontmontage

  • Skalenbeleuchtung - ja

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951072317

Artikelnummer

VEMVM325800

Herstellernummer

VM325800

Hersteller

VEM

Messbereich:

20...99.9 Hz

Messwerk:

digital

Ausführung:

Frontmontage

Skalenbeleuchtung:

ja

Genauigkeitsklasse:

0.5

Spannungsart:

AC

Breite:

72 mm

Verlustleistung:

1 W

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Höhe:

72 mm

Frequenzimetro digitale da pannello per la misura della frequenza . Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.