Startseite

VEMER SPA - VEMVM324100 EVA-R AMPER. 10ACA 230VAC - VM324100

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVM324100 EVA-R AMPER. 10ACA 230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...9.99 A

  • Wandleranschluss - nein

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung - Frontmontage

  • Nominaler Endwert der Skala - 10 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951072300

Artikelnummer

VEMVM324100

Herstellernummer

VM324100

Hersteller

VEM

Messbereich:

0...9.99 A

Wandleranschluss:

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung:

Frontmontage

Nominaler Endwert der Skala:

10 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Verlustleistung:

1 W

Messsystem:

digital

Geeicht:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Schleppzeiger:

nein

Skalenbeleuchtung:

ja

Amperometro digitale da pannello per la misura della corrente alternata in sistemi monofase. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.