VEMER SPA - VEMVM323300 EVA-R AMPER. 1ACA 115/230VAC - VM323300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nominaler Endwert der Skala - 1 A
Messbereich - 0...0.999 A
Wandleranschluss - nein
Genauigkeitsklasse - 0.5
Verlustleistung - 1 W
Packung
1 ST
EAN
8007951072294
Artikelnummer
VEMVM323300
Herstellernummer
VM323300
Hersteller
VEM
Nominaler Endwert der Skala:
1 A
Messbereich:
0...0.999 A
Wandleranschluss:
nein
Genauigkeitsklasse:
0.5
Verlustleistung:
1 W
Spannungsart:
AC
Geeicht:
ja
Ausführung:
Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Messsystem:
digital
Schleppzeiger:
nein
Skalenbeleuchtung:
ja


