Startseite

VEMER SPA - VEMVM322500 EVS-R AMPER. X/60MVCC 115/230VAC - VM322500

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVM322500 EVS-R AMPER. X/60MVCC 115/230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wandleranschluss - ja

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Verlustleistung - 1 W

  • Spannungsart - AC

  • Geeicht - ja

Packung

  • 1 ST

Wandleranschluss:

ja

Genauigkeitsklasse:

0.5

Verlustleistung:

1 W

Spannungsart:

AC

Geeicht:

ja

Ausführung:

Frontmontage

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Messsystem:

digital

Schleppzeiger:

nein

Skalenbeleuchtung:

ja

Amperometro da quadro Vemer modello EVS-R AMPER. X 60MVCC 115 230VAC