Startseite

VEMER SPA - VEMVM297900 EVV-R VOLT. 100VCC 115/230VAC - VM297900

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVM297900 EVV-R VOLT. 100VCC 115/230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...99.9 V

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung - Frontmontage

  • Messsystem - digital

  • Breite - 72 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951072249

Artikelnummer

VEMVM297900

Herstellernummer

VM297900

Hersteller

VEM

Messbereich:

0...99.9 V

Spannungsart:

AC

Ausführung:

Frontmontage

Messsystem:

digital

Breite:

72 mm

Wandleranschluss:

nein

Höhe:

72 mm

Genauigkeitsklasse:

0.5

Verlustleistung:

1 W

Geeicht:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Skalenbeleuchtung:

ja

Voltmetro digitale da pannello per la misura della tensione continua. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.