VEMER SPA - VEMVM296100 EVV-R VOLT. 10VCC 115/230VAC - VM296100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...9.99 V
Wandleranschluss - nein
Genauigkeitsklasse - 0.5
Verlustleistung - 1 W
Geeicht - ja
Packung
1 ST
EAN
8007951072232
Artikelnummer
VEMVM296100
Herstellernummer
VM296100
Hersteller
VEM
Messbereich:
0...9.99 V
Wandleranschluss:
nein
Genauigkeitsklasse:
0.5
Verlustleistung:
1 W
Geeicht:
ja
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Messsystem:
digital
Skalenbeleuchtung:
ja


