Startseite

VEMER SPA - VEMVM295300 EVV-R VOLT. 1VCC 115/230VAC - VM295300

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVM295300 EVV-R VOLT. 1VCC 115/230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...0.999 V

  • Wandleranschluss - nein

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Verlustleistung - 1 W

  • Geeicht - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951072225

Artikelnummer

VEMVM295300

Herstellernummer

VM295300

Hersteller

VEM

Messbereich:

0...0.999 V

Wandleranschluss:

nein

Genauigkeitsklasse:

0.5

Verlustleistung:

1 W

Geeicht:

ja

Spannungsart:

AC

Ausführung:

Frontmontage

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Messsystem:

digital

Skalenbeleuchtung:

ja

Voltmetro da quadro Vemer modello EVV-R VOLT. 1VCC 115 230VAC