VEMER SPA - VEMVM293800 EVM-R VOLT./AMP. 600V-X/5AAC 230VAC - VM293800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessgerät - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - nein
Blindleistungsmesser - nein
Frequenzmesser - nein
Packung
1 ST
EAN
8007951072201
Artikelnummer
VEMVM293800
Herstellernummer
VM293800
Hersteller
VEM
Strommessgerät:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
nein
Blindleistungsmesser:
nein
Frequenzmesser:
nein
Impulszähler:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
98...253 V
Mit Drehzahlmesser:
nein
Display:
LCD
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Frequenzmessbereich:
50...60 Hz
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
1
Anzahl der Strommesseingänge:
1
Ausführung:
Messwandler
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
98...253 V
Polart:
1-phasig
Oberschwingungsmessung:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Breite:
72 mm
Montageart:
Frontmontage
Höhe:
72 mm
Fernanzeige:
nein
Scheinleistung:
nein
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Leistungsfaktor:
nein
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Phasenwinkel (cos phi):
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Messwertspeicher:
nein
Messungsart Lastgang:
nein
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
0
Geeicht:
ja
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:
nein
Impulsausgang:
ohne
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
nein
Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):
nein
Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC):
nein
Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll:
nein
Geeignet für RJ-Stecker:
nein
Tiefe:
75 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Mit Kommunikationsschnittstelle KNX:
nein
Mit Kommunikationsinterface M-Bus:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
Ein VEMER SPA Produkt
Entdecken Sie die VEMER SPA-Serie


