Startseite

VEMER SPA - VEMVM292000 EVF-4DIN FREQ. 20-100HZ 115/230VA - VM292000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 20...99.9 Hz

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Verlustleistung - 1 W

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung - DIN-Schiene

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951072195

Artikelnummer

VEMVM292000

Herstellernummer

VM292000

Hersteller

VEM

Messbereich:

20...99.9 Hz

Genauigkeitsklasse:

0.5

Verlustleistung:

1 W

Spannungsart:

AC

Ausführung:

DIN-Schiene

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Breite:

70 mm

Höhe:

87 mm

Breite in Teilungseinheiten:

4

Messwerk:

digital

Skalenbeleuchtung:

ja

Strumento di misura dedicati per la misura della frequenza • Indicazione di valori f.s. (“HHH”) • Alimentazione: 115/230 V AC 50/60 Hz • Range di misura: 20/100 Hz • Limite di tensione: 18 ÷ 600 V AC.