Startseite

VEMER SPA - VEMVM263100 EVV-4DIN VOLT. 10VCC 115/230VAC - VM263100

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVM263100 EVV-4DIN VOLT. 10VCC 115/230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...9.99 V

  • Wandleranschluss - nein

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Verlustleistung - 1 W

  • Geeicht - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951072096

Artikelnummer

VEMVM263100

Herstellernummer

VM263100

Hersteller

VEM

Messbereich:

0...9.99 V

Wandleranschluss:

nein

Genauigkeitsklasse:

0.5

Verlustleistung:

1 W

Geeicht:

ja

Spannungsart:

AC

Ausführung:

DIN-Schiene

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Breite:

70 mm

Höhe:

87 mm

Breite in Teilungseinheiten:

4

Messsystem:

digital

Skalenbeleuchtung:

ja

Voltmetro digitale da barra DIN per la misura della tensione continua. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.