Startseite

VEMER SPA - VEMVM262300 EVV-4DIN VOLT. 1VCC 115/230VAC - VM262300

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVM262300 EVV-4DIN VOLT. 1VCC 115/230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...0.999 V

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung - DIN-Schiene

  • Messsystem - digital

  • Breite - 70 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951072089

Artikelnummer

VEMVM262300

Herstellernummer

VM262300

Hersteller

VEM

Messbereich:

0...0.999 V

Spannungsart:

AC

Ausführung:

DIN-Schiene

Messsystem:

digital

Breite:

70 mm

Wandleranschluss:

nein

Höhe:

87 mm

Genauigkeitsklasse:

0.5

Verlustleistung:

1 W

Geeicht:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Skalenbeleuchtung:

ja

Voltmetro digitale da barra DIN per la misura della tensione continua. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.