Startseite

VEMER SPA - VEMVM258100 EVF-2DIN FREQ. 20-100HZ 230VAC - VM258100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 20...99.9 Hz

  • Messwerk - digital

  • Ausführung - DIN-Schiene

  • Skalenbeleuchtung - ja

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951072058

Artikelnummer

VEMVM258100

Herstellernummer

VM258100

Hersteller

VEM

Messbereich:

20...99.9 Hz

Messwerk:

digital

Ausführung:

DIN-Schiene

Skalenbeleuchtung:

ja

Genauigkeitsklasse:

0.5

Spannungsart:

AC

Breite:

35 mm

Verlustleistung:

1 W

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Höhe:

87 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Frequenzimetro digitale da barra DIN per la misura della frequenza . Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

Ein VEMER SPA Produkt

Entdecken Sie die VEMER SPA-Serie