VEMER SPA - VEMVM257300 EVA-2DIN AMPER. 10ACA 230VAC - VM257300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nominaler Endwert der Skala - 10 A
Messbereich - 0...9.99 A
Wandleranschluss - nein
Genauigkeitsklasse - 0.5
Verlustleistung - 1 W
Packung
1 ST
EAN
8007951072041
Artikelnummer
VEMVM257300
Herstellernummer
VM257300
Hersteller
VEM
Nominaler Endwert der Skala:
10 A
Messbereich:
0...9.99 A
Wandleranschluss:
nein
Genauigkeitsklasse:
0.5
Verlustleistung:
1 W
Spannungsart:
AC
Geeicht:
ja
Ausführung:
DIN-Schiene
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite:
35 mm
Höhe:
87 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Messsystem:
digital
Schleppzeiger:
nein
Skalenbeleuchtung:
ja


