Startseite

VEMER SPA - VEMVM247400 EVV-2DIN VOLT. 100VCC 115/230VAC - VM247400

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVM247400 EVV-2DIN VOLT. 100VCC 115/230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...99.9 V

  • Wandleranschluss - nein

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Verlustleistung - 1 W

  • Geeicht - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951071983

Artikelnummer

VEMVM247400

Herstellernummer

VM247400

Hersteller

VEM

Messbereich:

0...99.9 V

Wandleranschluss:

nein

Genauigkeitsklasse:

0.5

Verlustleistung:

1 W

Geeicht:

ja

Spannungsart:

AC

Ausführung:

DIN-Schiene

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Breite:

35 mm

Höhe:

87 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Messsystem:

digital

Skalenbeleuchtung:

ja

Voltmetro da quadro Vemer modello EVV-2DIN VOLT. 100VCC 115 230VAC