Startseite

VEMER SPA - VEMVM198900 EVA-2DIN AMPER. 1ACA 115/230VAC - VM198900

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVM198900 EVA-2DIN AMPER. 1ACA 115/230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...9.99 A

  • Wandleranschluss - nein

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung - DIN-Schiene

  • Nominaler Endwert der Skala - 10 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951071945

Artikelnummer

VEMVM198900

Herstellernummer

VM198900

Hersteller

VEM

Messbereich:

0...9.99 A

Wandleranschluss:

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung:

DIN-Schiene

Nominaler Endwert der Skala:

10 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Verlustleistung:

1 W

Messsystem:

digital

Geeicht:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Breite:

35 mm

Höhe:

87 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Schleppzeiger:

nein

Skalenbeleuchtung:

ja

Amperometro digitale da barra DIN per la misura della corrente alternata in sistemi monofase. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.