VEMER SPA - VEMVJ74360000 FT 55-63 COLLARE FISSATUBO - VJ74360000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 53...68 mm
Geschlossen - nein
Geeignet für Schutzschläuche - nein
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8007951743606
Artikelnummer
VEMVJ74360000
Herstellernummer
VJ74360000
Hersteller
VEM
Geeignet für Rohrdurchmesser:
53...68 mm
Geschlossen:
nein
Geeignet für Schutzschläuche:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Anreihbar:
nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
nein
Mit Mauerdichtung:
nein
Farbe:
Zink


