Startseite

VEMER SPA - VEMVJ74280000 FT 45-50 COLLARE FISSATUBO - VJ74280000

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVJ74280000 FT 45-50 COLLARE FISSATUBO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 43...53 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951742807

Artikelnummer

VEMVJ74280000

Herstellernummer

VJ74280000

Hersteller

VEM

Geeignet für Rohrdurchmesser:

43...53 mm

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

Zink

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Max. Anzahl der Rohre:

1

Geeignet für Schutzschläuche:

nein

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

nein

Mit Mauerdichtung:

nein

Collare per il fissaggio di tubi in acciaio zincato o PVC. E' costruito in acciaio stampato e zincato elettroliticamente per offrire un'elevata resistenza alla corrosione.