Startseite

VEMER SPA - VEMVJ74100000 FT 38-40 COLLARE FISSATUBO - VJ74100000

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVJ74100000 FT 38-40 COLLARE FISSATUBO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 34...42 mm

  • Geschlossen - nein

  • Geeignet für Schutzschläuche - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951741008

Artikelnummer

VEMVJ74100000

Herstellernummer

VJ74100000

Hersteller

VEM

Geeignet für Rohrdurchmesser:

34...42 mm

Geschlossen:

nein

Geeignet für Schutzschläuche:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Anreihbar:

nein

Max. Anzahl der Rohre:

1

Befestigungsart:

Schraubloch

Mit Einlage:

nein

Mit Mauerdichtung:

nein

Farbe:

Zink

Collare fissatubo per il fissaggio di tubi in acciaio zincato o PVC. In acciaio stampato e zincato elettroliticamente. Elevata resistenza alla corrosione.