Startseite

VEMER SPA - VEMVJ37324422 H02A60 SHUNT 2500A 60MV - VJ37324422

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVJ37324422 H02A60 SHUNT 2500A 60MV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 2500 A

  • Sekundärspannung - 60 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951732440

Artikelnummer

VEMVJ37324422

Herstellernummer

VJ37324422

Hersteller

VEM

Primärstrom:

2500 A

Sekundärspannung:

60 mV

Derivatore di corrente progettato per strumenti in corrente continua.