Startseite

VEMER SPA - VEMVJ37244222 H02A56 SHUNT 1500A 60MV - VJ37244222

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVJ37244222 H02A56 SHUNT 1500A 60MV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 1500 A

  • Sekundärspannung - 60 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951724421

Artikelnummer

VEMVJ37244222

Herstellernummer

VJ37244222

Hersteller

VEM

Primärstrom:

1500 A

Sekundärspannung:

60 mV

Derivatore di corrente progettato per strumenti in corrente continua.