Startseite

VEMER SPA - VEMVJ37244122 H02A54 SHUNT 1200A 60MV - VJ37244122

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVJ37244122 H02A54 SHUNT 1200A 60MV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 1200 A

  • Sekundärspannung - 60 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951724414

Artikelnummer

VEMVJ37244122

Herstellernummer

VJ37244122

Hersteller

VEM

Primärstrom:

1200 A

Sekundärspannung:

60 mV

Derivatore di corrente progettato per strumenti in corrente continua.