VEMER SPA - VEMVJ37083622 H02A44 SHUNT 500A 60MV - VJ37083622

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 500 A
Sekundärspannung - 60 mV
Packung
1 ST
EAN
8007951708360
Artikelnummer
VEMVJ37083622
Herstellernummer
VJ37083622
Hersteller
VEM
Primärstrom:
500 A
Sekundärspannung:
60 mV
Derivatore di corrente progettato per strumenti in corrente continua.


