Startseite

VEMER SPA - VEMVJ36903422 H02A40 SHUNT 300A 60MV - VJ36903422

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVJ36903422 H02A40 SHUNT 300A 60MV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 300 A

  • Sekundärspannung - 60 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951690344

Artikelnummer

VEMVJ36903422

Herstellernummer

VJ36903422

Hersteller

VEM

Primärstrom:

300 A

Sekundärspannung:

60 mV

Derivatore di corrente progettato per strumenti in corrente continua.