Startseite

VEMER SPA - VEMVJ36823322 H02A38 SHUNT 250A 60MV - VJ36823322

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVJ36823322 H02A38 SHUNT 250A 60MV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 250 A

  • Sekundärspannung - 60 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951682332

Artikelnummer

VEMVJ36823322

Herstellernummer

VJ36823322

Hersteller

VEM

Primärstrom:

250 A

Sekundärspannung:

60 mV

Derivatore di corrente progettato per strumenti in corrente continua.