Startseite

VEMER SPA - VEMVJ36823222 H02A36 SHUNT 200A 60MV - VJ36823222

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVJ36823222 H02A36 SHUNT 200A 60MV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 200 A

  • Sekundärspannung - 60 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951682325

Artikelnummer

VEMVJ36823222

Herstellernummer

VJ36823222

Hersteller

VEM

Primärstrom:

200 A

Sekundärspannung:

60 mV

Derivatore di corrente progettato per strumenti in corrente continua.