Startseite

VEMER SPA - VEMVJ36743122 H01A34 SHUNT 150A 60MV - VJ36743122

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVJ36743122 H01A34 SHUNT 150A 60MV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 150 A

  • Sekundärspannung - 60 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951674313

Artikelnummer

VEMVJ36743122

Herstellernummer

VJ36743122

Hersteller

VEM

Primärstrom:

150 A

Sekundärspannung:

60 mV

Derivatore di corrente progettato per strumenti in corrente continua.