VEMER SPA - VEMVJ36742922 H01A32 SHUNT 100A 60MV - VJ36742922

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 100 A
Sekundärspannung - 60 mV
Packung
1 ST
EAN
8007951674290
Artikelnummer
VEMVJ36742922
Herstellernummer
VJ36742922
Hersteller
VEM
Primärstrom:
100 A
Sekundärspannung:
60 mV
Shunt per strumenti in corrente continua. Caduta di tensione nominale: 60 mV. Precisione +- 0.5 %, Temperatura di funzionamento -20+60 °C. Riferimenti normativi : La conformità alle direttive comunitarie: 2006/95/CE (bassa tensione) e 2004/108/CE (Compatibilità elettromagnetica) è dichiarata in riferimento alle norme seguenti: Sicurezza CEI EN 61010-1. Compatibilità: EM. CEI EN 61000-6-2 / CEI EN 61000-6-4.


