VEMER SPA - VEMVJ36742822 H01A30 SHUNT 80A 60MV - VJ36742822

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 80 A
Sekundärspannung - 60 mV
Packung
1 ST
EAN
8007951674283
Artikelnummer
VEMVJ36742822
Herstellernummer
VJ36742822
Hersteller
VEM
Primärstrom:
80 A
Sekundärspannung:
60 mV
Derivatore di corrente progettato per strumenti in corrente continua.


