VEMER SPA - VEMVJ36742722 H01A28 SHUNT 60A 60MV - VJ36742722

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 60 A
Sekundärspannung - 60 mV
Packung
1 ST
EAN
8007951674276
Artikelnummer
VEMVJ36742722
Herstellernummer
VJ36742722
Hersteller
VEM
Primärstrom:
60 A
Sekundärspannung:
60 mV
Derivatore di corrente progettato per strumenti in corrente continua.


