Startseite

VEMER SPA - VEMVJ36742622 H01A26 SHUNT 50A 60MV - VJ36742622

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVJ36742622 H01A26 SHUNT 50A 60MV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 50 A

  • Sekundärspannung - 60 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951674269

Artikelnummer

VEMVJ36742622

Herstellernummer

VJ36742622

Hersteller

VEM

Primärstrom:

50 A

Sekundärspannung:

60 mV

Derivatore di corrente progettato per strumenti in corrente continua.