Startseite

VEMER SPA - VEMVJ36742222 H01A18 SHUNT 20A 60MV - VJ36742222

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVJ36742222 H01A18 SHUNT 20A 60MV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 20 A

  • Sekundärspannung - 60 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951674221

Artikelnummer

VEMVJ36742222

Herstellernummer

VJ36742222

Hersteller

VEM

Primärstrom:

20 A

Sekundärspannung:

60 mV

Derivatore di corrente progettato per strumenti in corrente continua.