VEMER SPA - VEMVJ36742022 H01A14 SHUNT 10A 60MV - VJ36742022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 10 A
Sekundärspannung - 60 mV
Packung
1 ST
EAN
8007951674207
Artikelnummer
VEMVJ36742022
Herstellernummer
VJ36742022
Hersteller
VEM
Primärstrom:
10 A
Sekundärspannung:
60 mV
Derivatore di corrente progettato per strumenti in corrente continua.


