VEMER SPA - VEMVJ36741522 H01A12 SHUNT 6A 60MV - VJ36741522

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 6 A
Sekundärspannung - 60 mV
Packung
1 ST
EAN
8007951674153
Artikelnummer
VEMVJ36741522
Herstellernummer
VJ36741522
Hersteller
VEM
Primärstrom:
6 A
Sekundärspannung:
60 mV
Derivatore di corrente progettato per strumenti in corrente continua.


