VEMER SPA - VEMVJ36741422 H01A10 SHUNT 5A 60MV - VJ36741422

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 5 A
Sekundärspannung - 60 mV
Packung
1 ST
EAN
8007951674146
Artikelnummer
VEMVJ36741422
Herstellernummer
VJ36741422
Hersteller
VEM
Primärstrom:
5 A
Sekundärspannung:
60 mV
Derivatore di corrente progettato per strumenti in corrente continua.


