Startseite

VEMER SPA - VEMVJ36414505 TL4 3000/5A TRASFORMATORE - VJ36414505

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVJ36414505 TL4 3000/5A TRASFORMATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 3000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 1

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 30 VA

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951641452

Artikelnummer

VEMVJ36414505

Herstellernummer

VJ36414505

Hersteller

VEM

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

3000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

1

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

30 VA

Öffnungsdurchmesser:

60 mm

Geeicht:

ja

Schnappbefestigung:

ja

Höhe der Öffnung:

40...100 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatore amperometrico a barra passante progettato per strumenti in corrente alternata.