Startseite

VEMER SPA - VEMVJ36174405 TL3 2500/5A TRASFORMATORE - VJ36174405

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVJ36174405 TL3 2500/5A TRASFORMATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 2500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 30 VA

  • Genauigkeitsklasse - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951617440

Artikelnummer

VEMVJ36174405

Herstellernummer

VJ36174405

Hersteller

VEM

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

2500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

30 VA

Genauigkeitsklasse:

1

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Höhe der Öffnung:

30...100 mm

Öffnungsdurchmesser:

30 mm

Schnappbefestigung:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatore amperometrico a barra passante per strumenti in corrente alternata, non adatto al fissaggio su guida DIN. Doppio morsetto per secondario.