VEMER SPA - VEMVJ35754005 TL2 1000/5A TRASFORMATORE - VJ35754005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 30 VA
Packung
1 ST
EAN
8007951575405
Artikelnummer
VEMVJ35754005
Herstellernummer
VJ35754005
Hersteller
VEM
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
30 VA
Öffnungsdurchmesser:
20 mm
Geeicht:
ja
Schnappbefestigung:
ja
Höhe der Öffnung:
20...100 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


