Startseite

VEMER SPA - VEMVJ31792105 TU3B 15/5A CL.0.5TRASFORMATORE - VJ31792105

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVJ31792105 TU3B 15/5A CL.0.5TRASFORMATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wickelstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 15 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007951179214

Artikelnummer

VEMVJ31792105

Herstellernummer

VJ31792105

Hersteller

VEM

Ausführung:

Wickelstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

15 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

10 VA

Öffnungsdurchmesser:

77 mm

Geeicht:

ja

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatore amperometrico a primario avvolto con fissaggio a pannello progettato per strumenti in corrente alternata.