VEMER SPA - VEMVJ31792005 TU3B 10/5A CL.0.5TRASFORMATORE - VJ31792005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wickelstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 10 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007951179207
Artikelnummer
VEMVJ31792005
Herstellernummer
VJ31792005
Hersteller
VEM
Ausführung:
Wickelstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
10 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Öffnungsdurchmesser:
77 mm
Geeicht:
ja
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


