VEMER SPA - VEMVE794100 OT1 CRONOT. SETT. PARETE CL.5 OPEN-THERM - VE794100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Regelungsart An/Aus - nein
Regelungsart modulierend - ja
Kommunikationsprotokoll - Kommunikationsprotokoll (OpenTherm)
Art der Spannungsversorgung - sonstige
Anschluss - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8007951133308
Artikelnummer
VEMVE794100
Herstellernummer
VE794100
Hersteller
VEM
Regelungsart An/Aus:
nein
Regelungsart modulierend:
ja
Kommunikationsprotokoll:
Kommunikationsprotokoll (OpenTherm)
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Anschluss:
sonstige
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
0...30 °C
Sensor extern:
nein
Mit thermischer Rückführung:
nein
Regelcharakteristik:
P
Geeignet für Kühlen:
nein
Differenzwert:
0.5...4 K
Differenz verstellbar:
ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Temperatur ablesbar:
ja
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:
nein
Mit Display:
ja
Uhrentyp:
Wochenuhr
Ausführung Uhr:
digital
Bedienung:
Taste
Anzahl der Schaltprogramme:
7
Schutzart (IP):
IP40
Schutzart (NEMA):
1
Explosionsgeschützt:
nein
Farbe:
weiß
Breite:
120 mm
Tiefe:
28 mm
Höhe:
80 mm
Klasse des Temperaturreglers:
V
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


