Startseite

VEMER SPA - VEMVE793300 SENS IR DUO SABBIA RIL.MOV. 2 MOD. L.NOW - VE793300

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE793300 SENS IR DUO SABBIA RIL.MOV. 2 MOD. L.NOW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Einschaltdauer - 15 min

  • Betriebsartenschalter - nein

  • Erfassungswinkel horizontal - 110...110 °

  • Max. Reichweite frontal - 7 m

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951133032

Artikelnummer

VEMVE793300

Herstellernummer

VE793300

Hersteller

VEM

Max. Einschaltdauer:

15 min

Betriebsartenschalter:

nein

Erfassungswinkel horizontal:

110...110 °

Max. Reichweite frontal:

7 m

Montageart:

Unterputz

Vernetzbar:

nein

Montagehöhe:

1.5 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

7 m

HLK-Ansteuerung:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Farbe:

sonstige

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Treppenlichtautomatik:

nein

Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:

nein

Tierschneise:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Min. Einschaltdauer:

30 s

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Rilevatore di movimento crepuscolare per installazioni su scatole da incasso delle dimensioni di 2 moduli DIN. Cattura gli spostamenti che avvengono dentro il proprio campo d'azione e attiva per il periodo di tempo impostato e solo se il livello di luminosità scende sotto la soglia prestabilita, il carico collegato (ad esempio l'impianto di illuminazione). Tempo e livello di luminosità sono impostabili tramite i due regolatori posti sul frontale del dispositivo. NOW.Sens IR DUO è stato realizzato per adattarsi esclusivamente alla linea BTICINO Living Now®.