VEMER SPA - VEMVE792200 DAFNE-230 WIFI CRONO INCASSO SETTIM. - VE792200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Regelungsart An/Aus - ja
Regelungsart modulierend - nein
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Anschluss - sonstige
Mit Empfänger - nein
Packung
1 ST
EAN
8007951132851
Artikelnummer
VEMVE792200
Herstellernummer
VE792200
Hersteller
VEM
Regelungsart An/Aus:
ja
Regelungsart modulierend:
nein
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Anschluss:
sonstige
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
0...50 °C
Mit thermischer Rückführung:
nein
Regelcharakteristik:
P
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
ja
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenzwert:
0.1...1 K
Differenz verstellbar:
ja
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Temperatur ablesbar:
ja
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:
nein
Mit Display:
ja
Uhrentyp:
Wochenuhr
Ausführung Uhr:
digital
Überstundenschalter:
nein
Optimierung:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Bedienung:
Taste
Witterungsabhängige Regelung:
nein
Anzahl der Schaltprogramme:
7
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Schutzart (IP):
IP40
Schutzart (NEMA):
1
Explosionsgeschützt:
nein
Farbe:
sonstige
Breite:
72 mm
Tiefe:
53 mm
Höhe:
50 mm
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


