VEMER SPA - VEMVE791200 AKUOS UMIDOSTATO DA PARETE BATT. BIANCO - VE791200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit) - 10 %
Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit) - 90 %
Max. Kontaktbelastung - 5 A
Mit Display - ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8007951132745
Artikelnummer
VEMVE791200
Herstellernummer
VE791200
Hersteller
VEM
Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):
10 %
Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):
90 %
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Mit Display:
ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Ablesbar:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Anzahl der Schaltstufen:
60
Schutzart (NEMA):
2
Differenzbereich/Schalthysterese:
-2.5...2.5 %
Differenz zwischen Schaltschritten (relative Luftfeuchtigkeit):
1 %
Kontaktverriegelung:
nein
Breite:
125 mm
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Explosionsgeschützt:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Schaltdifferenz einstellbar:
nein
Tiefe:
26 mm
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Farbe:
weiß
Höhe:
85 mm
RAL-Nummer:
9016
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


