VEMER SPA - VEMVE791102 SENS IR DUO BIANCO RIL.MOV. 2 MOD. L.NOW - VE791102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Einschaltdauer - 15 min
Betriebsartenschalter - nein
Erfassungswinkel horizontal - 110...110 °
Max. Reichweite frontal - 7 m
Montageart - Unterputz
Packung
1 ST
EAN
8007951133162
Artikelnummer
VEMVE791102
Herstellernummer
VE791102
Hersteller
VEM
Max. Einschaltdauer:
15 min
Betriebsartenschalter:
nein
Erfassungswinkel horizontal:
110...110 °
Max. Reichweite frontal:
7 m
Montageart:
Unterputz
Vernetzbar:
nein
Montagehöhe:
1.5 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
Unterkriechschutz:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
7 m
HLK-Ansteuerung:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Farbe:
weiß
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Treppenlichtautomatik:
nein
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:
nein
Tierschneise:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Min. Einschaltdauer:
30 s
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


